Riferimenti
Festo:WIFC2-32X42X11,2-TPE-U
Rubix:999210922022924
Produttore:645490(WIFC2-32X42X11,2-TPE-U)

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RASCHIAOLIO 673133
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,2 mm |
| Esecuzione | wifc2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione