Riferimenti
Artic Seals:WED02000260040C0
Rubix:999190900041712
Produttore:2EWED073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED073-GUARNIZIONE WED 0200 0260 040 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore