49431756-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 16,0 22,0 3,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49431756
Rubix:999210420062385
Produttore:49431756


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49431756-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 16,0 22,0 3,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:3.50/5.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore