Riferimenti
Trelleborg:SWP005060
Rubix:999190900048909

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SWP005060 RASCHIATORE SWP 5060
RASCHIATORE Modello:SWP Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione