Riferimenti
F.P. Milano:RM03545
Rubix:170000000681135


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 668 RM 35-45-5/8 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore