GUARN.RASCHIATORE - WRM 472519 120 MM X 132,2 MM X 7,1 MM WAP101200-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP101200-N9T60
Rubix:999190900047791
GUARN.RASCHIATORE - WRM 472519 120 MM X 132,2 MM X 7,1 MM WAP101200-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 472519 120 MM X 132,2 MM X 7,1 MM WAP101200-N9T60


RASCHIATORE WRM472519 Modello:WRM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM472519

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore