GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 330 MM X 345 MM X 9,5 MM WD1703300-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1703300-N968T
Rubix:999190900047849

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 330 MM X 345 MM X 9,5 MM WD1703300-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:330.00 mm Diametro Esterno:345.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1703300-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore