GUARN.RASCHIATORE - WRM 047070 12 MM X 18,6 MM X 3,8 MM WAP000120-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WAP000120-N9T60
Rubix:999190300004734

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 047070 12 MM X 18,6 MM X 3,8 MM WAP000120-N9T60


RASCHIATORE WRM047070 Modello:WRM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM047070

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3,8 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
4,82 IVA esclusa
/ Unità
5,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore