Riferimenti
Gapi:HL063073
Rubix:999190900046477
Produttore:HL063073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL063073 RASCHIATORI HL 63X73X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione