Riferimenti
Gapi:H400
Rubix:999190900046455

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 11G035Y0-RASCH. (101.60X127.00X111.0) H 400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,01 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 130,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione