Riferimenti
Artic Seals:WED01800246038C0
Rubix:999190900041711


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED064-GUARNIZIONE WED 0180 0246 038 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore