GUARN.RASCHIATORE - WRM 669728 170 MM X 185,2 MM X 10,1 MM WAP101700-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP101700-N9T60
Rubix:999190900047795

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 669728 170 MM X 185,2 MM X 10,1 MM WAP101700-N9T60
RASCHIATORE WRM669728 Modello:WRM Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:185.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM669728
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore