Riferimenti
Artic Seals:BWH02000300107B0
Rubix:999190900036646
Produttore:2EBWH046


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 10,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWH046-GUARNIZIONE BWH 0200 0300 107 B0
RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 10,7 mm |
| Esecuzione | bwh |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore