RASCHIATORE D.I.:40.00 MM D.E.:46.80 MM H SEDE:5.00 MM CON OR131 IN NBR * BSEX0400N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0400N
Rubix:999190900022829


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE D.I.:40.00 MM D.E.:46.80 MM H SEDE:5.00 MM CON OR131 IN NBR * BSEX0400N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:46.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR131
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore