Riferimenti
Gapi:H275
Rubix:999190900046449

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Dettagli del prodotto : 11G029Y0-RASCH. (69.85X95.25X79.5) H 275
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,37 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 113,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione