GUARN.RASCHIATORE - WRM 531578 135 MM X 147,2 MM X 7,1 MM WAP001350-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP001350-N9T60
Rubix:999190900047772
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 531578 135 MM X 147,2 MM X 7,1 MM WAP001350-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore