Riferimenti
Gapi:HL065075
Rubix:999190900046478
Produttore:HL065075


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL065075 RASCHIATORI HL 65X75X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione