GUARN.RASCHIATORE - WRM 177216 45 MM X 55,6 MM X 5,3 MM WAP100450-N9T60

Raschiatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP100450-N9T60
Rubix:999190900047783
GUARN.RASCHIATORE - WRM 177216 45 MM X 55,6 MM X 5,3 MM WAP100450-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 177216 45 MM X 55,6 MM X 5,3 MM WAP100450-N9T60


RASCHIATORE
RASCHIATORE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
7,66 IVA esclusa
/ Unità
9,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore