2EWSL109-GUARNIZIONE WSL 0500 0586 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL 0500 0586 053 C0
Rubix:999190900041995
Produttore:2EWSL109
2EWSL109-GUARNIZIONE WSL 0500 0586 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL109-GUARNIZIONE WSL 0500 0586 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,67 IVA esclusa
/ Unità
0,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore