Riferimenti
Artic Seals:WSL07500836053C0
Rubix:999190900042016
Produttore:2EWSL177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL177-GUARNIZIONE WSL 0750 0836 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore