2EBWA187-GUARNIZIONE BWA 0200 0250 036 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA02000250036B0
Rubix:999190900036561
Produttore:2EBWA187
2EBWA187-GUARNIZIONE BWA 0200 0250 036 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza3,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA187-GUARNIZIONE BWA 0200 0250 036 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza3,6 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,64 IVA esclusa
/ Unità
0,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore