Riferimenti
Artic Seals:BWA 0160 0260 050 A0
Rubix:999190900036612


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA487-GUARNIZIONE BWA 0160 0260 050 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore