Riferimenti
Artic Seals:WWS05200600040C0
Rubix:999190900042145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS109-GUARNIZIONE WWS 0520 0600 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione