Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422430
Rubix:160000000439256
Produttore:40422430


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40422430-GUARNIZIONE PU5 20,0 28,0 7,0 V149
Eccellente labbro raschiatore Bordo di tenuta statico extra Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu5 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione