25D056P5-RASCHIATORE RAD 110 - 110X118,2X5/7 MAT: TPU RAD 110
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD110
Rubix:999190900036463
Produttore:25D056P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D056P5-RASCHIATORE RAD 110 - 110X118,2X5/7 MAT: TPU RAD 110
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:118.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore