Riferimenti
Artic Seals:WED01000160040C0
Rubix:999190900041698
Produttore:2EWED001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED001-GUARNIZIONE WED 0100 0160 040 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore