Riferimenti
Artic Seals:WSL02800366053C0
Rubix:999190900041977
Produttore:2EWSL061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL061-GUARNIZIONE WSL 0280 0366 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore