2EBWA385-GUARNIZIONE BWA 0100 0140 028 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA01000140028A0
Rubix:999190900036595
Produttore:2EBWA385
2EBWA385-GUARNIZIONE BWA 0100 0140 028 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Altezza2,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA385-GUARNIZIONE BWA 0100 0140 028 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Altezza2,8 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore