RASCHIAT.WE5201100-M12N WE5201100-M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WE5201100-M12N
Rubix:999230110019568
RASCHIAT.WE5201100-M12N WE5201100-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno122,2 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIAT.WE5201100-M12N WE5201100-M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 5 Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.20 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno122,2 mm
Altezza8,1 mm
Esecuzioneexcluder 5
Materialeturcon m12
70,61 IVA esclusa
/ Unità
86,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore