GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 90 MM X 98,8 MM X 6 MM WE3200900-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3200900-M12N
Rubix:999190300005036

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 90 MM X 98,8 MM X 6 MM WE3200900-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore