Riferimenti
Artic Seals:WSL12001322071C0
Rubix:999190900042047


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL257-GUARNIZIONE WSL 1200 1322 071 C0
Raschiatore WSL Artic Seals per stelo idraulico: labbro flessibile e labbro statico per proteggere da polvere e umidità. TPE 55 Shore D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | tpe |
| Valore della durezza | 55 shore d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore