Riferimenti
Net Seals:01.GPW00.035000
Rubix:999220805050288

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GPW 035 D.035X043X4/8 01.GPW00.035000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | gpw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore