Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.346000
Rubix:999220805048714


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 433480 D.110X122,20X7,10 01.GHK00.346000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione