GUARN.RASCHIATORE - WRM137169 35 MM X 43,6 MM X 5,3 MM WAP000350-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WAP000350-N9T60
Rubix:999190300004755
GUARN.RASCHIATORE - WRM137169 35 MM X 43,6 MM X 5,3 MM WAP000350-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM137169 35 MM X 43,6 MM X 5,3 MM WAP000350-N9T60


RASCHIATORE WRM137169 Modello:WRM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM137169

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
6,18 IVA esclusa
/ Unità
7,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore