Riferimenti
Artic Seals:WSL10501172071C0
Rubix:999190900042037
Produttore:2EWSL233


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL233-GUARNIZIONE WSL 1050 1172 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:117.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore