BSEX2600 RASCHIATORE D.I.:260.00 MM D.E.:272.20 MM H SEDE:8.40 MM CON OR378
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX2600
Rubix:999221006001147


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 272,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BSEX2600 RASCHIATORE D.I.:260.00 MM D.E.:272.20 MM H SEDE:8.40 MM CON OR378
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:272.20 mm Altezza Sede:8.40 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 272,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore