Riferimenti
Artic Seals:WED01400200040C0
Rubix:999190900041703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED028-GUARNIZIONE WED 0140 0200 040 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 47,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione