GUARN.RASCHIATORE - WRM 492539 125 MM X 137,2 MM X 7,1 MM WAP001250-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001250-N9T60
Rubix:999190300004796

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 492539 125 MM X 137,2 MM X 7,1 MM WAP001250-N9T60
RASCHIATORE WRM492539 Modello:WRM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM492539
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione