49433685-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 10,0 16,0 3,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49433685
Rubix:999210420062526
Produttore:49433685


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49433685-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 10,0 16,0 3,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:3.00/4.50 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore