GUARN.RASCHIATORE - WRM 787847 200 MM X 215,2 MM X 10,1 MM WAP002000-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP002000-N9T60
Rubix:999190900047782

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 787847 200 MM X 215,2 MM X 10,1 MM WAP002000-N9T60
RASCHIATORE WRM787847 Modello:WRM Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM787847
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore