Riferimenti
Trelleborg:WSP100350-Z2022
Rubix:999190900049100
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 3550 WSP100350-Z2022 SWP003550
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore