Riferimenti
Artic Seals:WSL 1800 2002 102 C0
Rubix:999190900042067

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200,2 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL309-GUARNIZIONE WSL 1800 2002 102 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200,2 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione