67188187-RASCHIATORE BIDIREZIONALE AD51 30,0 38,0 6,0 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Doppio tergicristallo (A D 51 NBR 90)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188187
Rubix:999180500072860
Produttore:67188187


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67188187-RASCHIATORE BIDIREZIONALE AD51 30,0 38,0 6,0 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
A doppio effetto, labbro raschiatore sporgente, senza anello angolare in metallo, gradino di diametro aggiuntivo sulla sede esterna
Punti di forza
Il gradino aggiuntivo sulla sede esterna garantisce una maggiore tenuta e forza di raschiamento. Buona capacità di raschiamento contro lo sporco. Particolarmente adatto per alte velocità di corsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione