Riferimenti
F.P. Milano:RM020265
Rubix:170000000673785


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140BIS RM 20-26-3.5/5 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:3.50/5.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione