2EWSL169-GUARNIZIONE WSL 0700 0822 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL07000822071C0
Rubix:999190900042013
Produttore:2EWSL169
2EWSL169-GUARNIZIONE WSL 0700 0822 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL169-GUARNIZIONE WSL 0700 0822 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore