2EWWS061-GUARNIZIONE WWS 0250 0330 040 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS02500330040B0
Rubix:999190900042120
Produttore:2EWWS061
2EWWS061-GUARNIZIONE WWS 0250 0330 040 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS061-GUARNIZIONE WWS 0250 0330 040 B0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,50 IVA esclusa
/ Unità
0,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore