Riferimenti
Gapi:HL060070
Rubix:999190900046476
Produttore:HL060070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11L350Y0 R06 60X70X7-5 NBR90
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione