25D021P5-RASCHIATORE RAD 40 - 40X48,6X5/7 MAT: TPU RAD 40
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD040
Rubix:999190900036430
Produttore:25D021P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D021P5-RASCHIATORE RAD 40 - 40X48,6X5/7 MAT: TPU RAD 40
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,67 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 56,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore