RASCHIATORE SWP 6075 60X75X7,5 WSP100600-Z2022 SWP006075
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSP100600-Z2022
Rubix:999190900049102
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 6075 60X75X7,5 WSP100600-Z2022 SWP006075
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore