GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 16 MM X 22,8 MM X 5 MM WE3100160-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3100160-M12N
Rubix:999190300005012

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 16 MM X 22,8 MM X 5 MM WE3100160-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione